Startseite
Neu

DKC-COMBITECH - SCZWD5642IX4 W5 Riduzione Destra 300-200 H100 sp 1.2 IX4

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWD5642IX4 W5 Riduzione Destra 300-200 H100 sp 1.2 IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 300 mm

  • Breite (kleines Maß) - 200 mm

  • Bauform - Reduzierung auf rechts

  • Höhe des Seitenholms - 100 mm

  • Ausführung des Seitenholms - Profil (offen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603393189

Artikelnummer

SCZWD5642IX4

Herstellernummer

WD5642IX4

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

300 mm

Breite (kleines Maß):

200 mm

Bauform:

Reduzierung auf rechts

Höhe des Seitenholms:

100 mm

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Riduzione DX in acciaio AISI 304. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230