DKC-COMBITECH - SCZWBK936IX4 W5 Coperchio Curva piana 90° base 600 sp 1 IX4 - WBK936IX4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Befestigungsart - zum Anschrauben
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Richtungsänderung - horizontal
Packung
1 ST
EAN
8033603403147
Artikelnummer
SCZWBK936IX4
Herstellernummer
WBK936IX4
Hersteller
DKC
Breite:
600 mm
Befestigungsart:
zum Anschrauben
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
nein
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


