Startseite
Neu

DKC-COMBITECH - SCZWA5556HDZ W5 Curva piana 45° 200x100 R6 sp 1.5 HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZWA5556HDZ W5 Curva piana 45° 200x100 R6 sp 1.5 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - horizontal

  • Kabelleiterhöhe - 100 mm

  • Kabelleiterbreite - 200 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603404434

Artikelnummer

SCZWA5556HDZ

Herstellernummer

WA5556HDZ

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

horizontal

Kabelleiterhöhe:

100 mm

Kabelleiterbreite:

200 mm

Werkstoff:

Stahl

Ausführung der Sprosse:

Röhrenform (geschlossen)

Bogenausführung:

Segmentbogen

Ausführung des Seitenholms:

Profil (offen)

Seitenlochung:

nein

Innenradius:

600 mm

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva piana 45? in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. L'interasse dei traversini ? pari a 300 mm. Raggio: 600 mm. A richiesta: - Altezza: 100-150; - Larghezza: 700-800-900-1000; - Raggio: 300-900; - Spessore: 2 (solo per il materiale zincato a caldo); - Materiale: Acciaio zincato a caldo, AISI304 - AISI316, alluminio; - Interasse: 150-230