DKC-COMBITECH - SCZWA5546HDZ W5 Curva piana 45° 200x100 R6 sp 1.2 HDZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Richtungsänderung - horizontal
Kabelleiterhöhe - 100 mm
Kabelleiterbreite - 200 mm
Werkstoff - Stahl
Ausführung der Sprosse - Röhrenform (geschlossen)
Packung
1 ST
EAN
8033603393592
Artikelnummer
SCZWA5546HDZ
Herstellernummer
WA5546HDZ
Hersteller
DKC
Richtungsänderung:
horizontal
Kabelleiterhöhe:
100 mm
Kabelleiterbreite:
200 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Sprosse:
Röhrenform (geschlossen)
Bogenausführung:
Segmentbogen
Ausführung des Seitenholms:
Profil (offen)
Seitenlochung:
nein
Innenradius:
600 mm
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige