Startseite

DKC-COMBITECH - SCZMP4006HDZ B5 Mensola profilo 41x41 mm 650 ZC - MP4006HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZMP4006HDZ B5 Mensola profilo 41x41 mm 650 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 125 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 650...650 mm

  • Breite - 50 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603102774

Artikelnummer

SCZMP4006HDZ

Herstellernummer

MP4006HDZ

Hersteller

DKC

Höhe:

125 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

650...650 mm

Breite:

50 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Mensola profilo 41x41, realizzata in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Asole 27x10,5.