Startseite

DKC-COMBITECH - SCZEU3007GZS F5 Mensola Easy UP base 600 ZS - EU3007GZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZEU3007GZS F5 Mensola Easy UP base 600 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 174 mm

  • Länge - 610 mm

  • Ausführung - Wandausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...600 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603177543

Artikelnummer

SCZEU3007GZS

Herstellernummer

EU3007GZS

Hersteller

DKC

Höhe:

174 mm

Länge:

610 mm

Ausführung:

Wandausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...600 mm

Breite:

67.8 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola adatta per il fissaggio rapido della passerella a filo F5 da 600 mm.