Startseite

DKC-COMBITECH - SCZEL3002HDZ F5 Mensola Easy Linear base 150 ZC - EL3002HDZ

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZEL3002HDZ F5 Mensola Easy Linear base 150 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 19.2 mm

  • Länge - 150 mm

  • Ausführung - sonstige

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603177253

Artikelnummer

SCZEL3002HDZ

Herstellernummer

EL3002HDZ

Hersteller

DKC

Höhe:

19.2 mm

Länge:

150 mm

Ausführung:

sonstige

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Breite:

67.8 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

0...0 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZEL3002HDZ - F5 MENSOLA EASY LINEAR B. 150 ZC