DKC-COMBITECH - SCZ8293020 B5 Supporto soffitto profilato 41x41 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Profilhöhe - 41 mm
Profilbreite - 41 mm
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - feuerverzinkt und beschichtet
Ausführung - T-Profil
Packung
1 ST
EAN
4690309371169
Artikelnummer
SCZ8293020
Herstellernummer
8293020
Hersteller
DKC
Profilhöhe:
41 mm
Profilbreite:
41 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
feuerverzinkt und beschichtet
Ausführung:
T-Profil
Farbe:
grau
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
ja
Supporto a soffitto per profili 41x41, realizzato in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Adatto per montaggio con profili 41x21 e 41x41. Piastra con 4 fori M8 per il fissaggio. Spessore 2,5 mm