Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ8293010 B5 Piastra raccordo M 010 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ8293010 B5 Piastra raccordo M 010 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Kreuzverbinder

  • Werkstoff - Stahl

  • Mit Schraubzubehör - nein

  • Auf der Schiene - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603061439

Artikelnummer

SCZ8293010

Herstellernummer

8293010

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Kreuzverbinder

Werkstoff:

Stahl

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

In der Schiene:

nein

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ8293010 - B5 PIASTRA RACCORDO M 010 ZC