Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ8293008 B5 Piastra raccordo M 008 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ8293008 B5 Piastra raccordo M 008 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für - C-Profil

  • Ausführung - Winkel

  • Werkstoff - Stahl

  • Winkel - 90 °

  • Mit Schraubzubehör - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603061415

Artikelnummer

SCZ8293008

Herstellernummer

8293008

Hersteller

DKC

Geeignet für:

C-Profil

Ausführung:

Winkel

Werkstoff:

Stahl

Winkel:

90 °

Mit Schraubzubehör:

nein

Auf der Schiene:

ja

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

In der Schiene:

nein

Piastra di raccordo in acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.