DKC-COMBITECH - SCZ8293003 B5 Piastra raccordo M 003 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Winkel - 0 °
Mit Schraubzubehör - nein
Auf der Schiene - ja
Packung
1 ST
EAN
8033603061385
Artikelnummer
SCZ8293003
Herstellernummer
8293003
Hersteller
DKC
Geeignet für:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Winkel:
0 °
Mit Schraubzubehör:
nein
Auf der Schiene:
ja
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
In der Schiene:
nein
B5 Piastra raccordo ZC M003, 3 fori, spessore 6mm, utilizzata per l'unione di profili 41x21 e 41x41. Lunghezza 140 - Larghezza 40.Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.