Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290342 M5 Piastra a molla M8 per profili 41X21 - 7290342

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290342 M5 Piastra a molla M8 per profili 41X21

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Mit Feder - ja

  • Gewindeart - metrisch

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603143098

Artikelnummer

SCZ7290342

Herstellernummer

7290342

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Mit Feder:

ja

Gewindeart:

metrisch

Piastrina a molla per profilo 41x21. Filettatura M8.