DKC-COMBITECH - SCZ7290050 M5 Asta filettata per sospensione L1000 M12 - 7290050

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart - metrisch
Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch) - 12
Packung
1 ST
EAN
8033603060999
Artikelnummer
SCZ7290050
Herstellernummer
7290050
Hersteller
DKC
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
galvanisch/elektrolytisch verzinkt
Gewindeart:
metrisch
Werkstoffgüte:
4.6/5.6 (Stahl)
Gewindemaß (metrisch):
12
Länge:
1000 mm
Gewindesteigung:
1.75 mm
Piastrina a molla per profilo 41x41. Filettatura M10.


