Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ7290047 M5 Asta filettata per sospensione L1000 M6 - 7290047

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ7290047 M5 Asta filettata per sospensione L1000 M6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindeart - metrisch

  • Werkstoffgüte - 4.6/5.6 (Stahl)

  • Gewindemaß (metrisch) - 6

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603060968

Artikelnummer

SCZ7290047

Herstellernummer

7290047

Hersteller

DKC

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindeart:

metrisch

Werkstoffgüte:

4.6/5.6 (Stahl)

Gewindemaß (metrisch):

6

Länge:

1000 mm

Gewindesteigung:

1 mm

Asta filettata, realizzata in acciaio zincato Sendzimir. Filettatura M8x1000.