DKC-COMBITECH - SCZ6294114 B5 Mensola a C mm 300 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603060333
Artikelnummer
SCZ6294114
Herstellernummer
6294114
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...300 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
1040 N
Werkstoffgüte:
sonstige