Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6294061 B5 Staffa a plafone STP mm 80 VG

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6294061 B5 Staffa a plafone STP mm 80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 36 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 72.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603059979

Artikelnummer

SCZ6294061

Herstellernummer

6294061

Hersteller

DKC

Breite:

80 mm

Länge:

36 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

72.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Staffa da parete / soffitto per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6294061 - B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 80 VG