Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6293001 B5 Mensola stampata mm 150 20/10 ZC - 6293001

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6293001 B5 Mensola stampata mm 150 20/10 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 183 mm

  • Ausführung - Wand- und Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...150 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603059030

Artikelnummer

SCZ6293001

Herstellernummer

6293001

Hersteller

DKC

Höhe:

130 mm

Länge:

183 mm

Ausführung:

Wand- und Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...150 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Winkel:

90...90 °

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola stampata 20/10. Brevetto nr 1301648 del 23/06/2000. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali.