DKC-COMBITECH - SCZ6292302 B5 Mensola stampata passerella filo mm 200 15/10 IX - 6292302

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 130 mm
Länge - 232 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603136175
Artikelnummer
SCZ6292302
Herstellernummer
6292302
Hersteller
DKC
Höhe:
130 mm
Länge:
232 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...200 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
sonstige
Winkel:
90...90 °
Werkstoffgüte:
sonstige
Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000


