Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6292120 B5 Base mensola mm 200 15/10 IX - 6292120

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292120 B5 Base mensola mm 200 15/10 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 230 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 200...200 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058866

Artikelnummer

SCZ6292120

Herstellernummer

6292120

Hersteller

DKC

Höhe:

60 mm

Länge:

230 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

200...200 mm

Breite:

44 mm

Winkel:

90...90 °

Base mensola realizzata in acciaio Inox AISI 304. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10