Startseite
Neu

DKC-COMBITECH - SCZ6292114 B5 Mensola a C mm 300 IX

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6292114 B5 Mensola a C mm 300 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - rostfreier Stahl

  • Oberflächenschutz - sonstige

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058828

Artikelnummer

SCZ6292114

Herstellernummer

6292114

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

rostfreier Stahl

Oberflächenschutz:

sonstige

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

1040 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a C in acciaio AISI 304. Fori diametro 12,5 mm. Utizzabili anche per applicazioni da galleria.