DKC-COMBITECH - SCZ6291116 B5 Mensola a C mm 500 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...500 mm
Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung - schraubbar
Packung
1 ST
EAN
8033603058644
Artikelnummer
SCZ6291116
Herstellernummer
6291116
Hersteller
DKC
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
50...500 mm
Ausführung:
Abhängebügel (C-Bügel)
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Rinnenbefestigung:
schraubbar
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
ja
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Tragfähigkeit:
637 N
Werkstoffgüte:
sonstige