Startseite
Neu

DKC-COMBITECH - SCZ6291113 B5 Mensola a C mm 200 VB

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291113 B5 Mensola a C mm 200 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058613

Artikelnummer

SCZ6291113

Herstellernummer

6291113

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

1170 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a C in acciaio verniciato blu. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 12,5 mm con interasse 60 mm. E' stato aggiunto un foro di controventatura da 12,5 in modo tale da renderle utizzabili anche per applicazioni da galleria.