Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6291011 B5 Base mensola mm 300 15/10 VB - 6291011

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6291011 B5 Base mensola mm 300 15/10 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 60 mm

  • Länge - 330 mm

  • Ausführung - Stielausleger

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...300 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603058286

Artikelnummer

SCZ6291011

Herstellernummer

6291011

Hersteller

DKC

Höhe:

60 mm

Länge:

330 mm

Ausführung:

Stielausleger

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...300 mm

Breite:

44 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Winkel:

90...90 °

Farbe:

sonstige

Werkstoffgüte:

sonstige

Base mensola realizzata in acciaio verniciato blu. Asole 25x7 mm con interasse 60 mm. Fori diametro 8,2 mm con interasse 60 mm. Si monta sul profilato di sospensione pesante con viti M8x60, dadi M8 e rondelle. Adatta per asta di sospensione. Spessore: 15/10