DKC-COMBITECH - SCZ6290300 B5 Mensola stampata passerella filo mm 100 15/10 ZS - 6290300

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 125 mm
Länge - 100 mm
Ausführung - Wand- und Stielausleger
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite - 100...100 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603058101
Artikelnummer
SCZ6290300
Herstellernummer
6290300
Hersteller
DKC
Höhe:
125 mm
Länge:
100 mm
Ausführung:
Wand- und Stielausleger
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabeltragsystembreite:
100...100 mm
Breite:
44 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Winkel:
90...90 °
Mensola stampata per passerella a filo con alette per il fissaggio rapido dell'elemento rettilineo. Adatta per il fissaggio a parete o su profilati. Asta verticale: asole 10,5X17 mm, fori diam 8,2 mm. Braccio orizzontale: asole 19X7 mm per fissaggio degli elementi rettilinei. Il braccio orizzontale è prolungabile tramite tratti di profilato semplice. Adatto per asta di sospensione. Particolare conformazione e l'assenza di elementi di saldatura o altro tipo di accoppiamento meccanico garantiscono elevati standard resistenziali. Brevetto Nr. 1301648 del 23/06/2000


