Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290113 B5 Mensola a C mm 200 ZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290113 B5 Mensola a C mm 200 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 50...200 mm

  • Ausführung - Abhängebügel (C-Bügel)

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Rinnenbefestigung - schraubbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057876

Artikelnummer

SCZ6290113

Herstellernummer

6290113

Hersteller

DKC

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

50...200 mm

Ausführung:

Abhängebügel (C-Bügel)

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Rinnenbefestigung:

schraubbar

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

ja

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Tragfähigkeit:

1170 N

Werkstoffgüte:

sonstige

Mensola a C. Acciaio zincato Sendzimir.