Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290085 B5 Staffa di sostegno STS mm 300 ZS - 6290085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 130 mm

  • Länge - 300 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Geeignet für Kabeltragsystembreite - 321...321 mm

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057722

Artikelnummer

SCZ6290085

Herstellernummer

6290085

Hersteller

DKC

Höhe:

130 mm

Länge:

300 mm

Werkstoff:

Stahl

Geeignet für Kabeltragsystembreite:

321...321 mm

Breite:

48 mm

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Farbe:

grau

Mensola per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6290085 - B5 STAFFA DI SOSTEGNO STS MM 300 ZS