Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6290061 B5 Staffa a plafone STP mm 80 ZS

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6290061 B5 Staffa a plafone STP mm 80 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Länge - 36 mm

  • Ausführung - Deckenbügel

  • Höhe - 72.5 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603057609

Artikelnummer

SCZ6290061

Herstellernummer

6290061

Hersteller

DKC

Breite:

80 mm

Länge:

36 mm

Ausführung:

Deckenbügel

Höhe:

72.5 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Scharnierend:

nein

Verstellbar:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6290061 - B5 STAFFA A PLAFONE STP MM 80 ZS