Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ6091000 B5 Asta di sospensione mt.2 15/10 VB

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ6091000 B5 Asta di sospensione mt.2 15/10 VB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Länge - 2000 mm

  • Profilform - C-Profil

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Breite - 48 mm

Packung

  • 2 M

EAN

8033603057180

Artikelnummer

SCZ6091000

Herstellernummer

6091000

Hersteller

DKC

Länge:

2000 mm

Profilform:

C-Profil

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Breite:

48 mm

Höhe:

29 mm

Ausführung:

Einfachprofil

Schlitzbreite:

45 mm

Materialstärke:

1.5 mm

Art der Lochung:

3 Seiten gelocht

Farbe:

sonstige

Mit Zahnung:

nein

Lochbreite:

8.2 mm

Abbrechbar:

nein

Profilo / Profilato, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ6091000 - B5 ASTA DI SOSPENSIONE MT.2 15 10 VB