DKC-COMBITECH - SCZ6090000 B5 Asta di sospensione mt.2 15/10 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Länge - 2000 mm
Profilform - C-Profil
Werkstoff - Stahl
Oberflächenschutz - bandverzinkt
Breite - 48 mm
Packung
2 M
EAN
8033603057036
Artikelnummer
SCZ6090000
Herstellernummer
6090000
Hersteller
DKC
Länge:
2000 mm
Profilform:
C-Profil
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Breite:
48 mm
Höhe:
29 mm
Ausführung:
Einfachprofil
Schlitzbreite:
45 mm
Materialstärke:
1.5 mm
Art der Lochung:
3 Seiten gelocht
Mit Zahnung:
nein
Lochbreite:
8.2 mm
Abbrechbar:
nein
Asta di sospensione in acciaio zincato Sendzimir con asole 10,5x15 mm con interasse 33,5 mm e fori diametro 8,2 mm con interasse 20 mm. Adatto per mensole e sospensioni semplici, doppie, inclinate. Prolungabile tramite un giunto da 300 mm. Spessore 25/10.