DKC-COMBITECH - SCZ5396544 C5 Coperchio Derivazione X Mandorlato sp 3+2 base 200 AL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603174078
Artikelnummer
SCZ5396544
Herstellernummer
5396544
Hersteller
DKC
Breite:
200 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
Drehriegel
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Coperchio per derivazione a X per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5396544 - C5 COP. DER.PIANA X MAND. SP 3 2 B.200