DKC-COMBITECH - SCZ5396514 C5 Coperchio piana 90° Mandorlato sp 3+2 base 200 AL - 5396514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 200 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 335 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603173972
Artikelnummer
SCZ5396514
Herstellernummer
5396514
Hersteller
DKC
Breite:
200 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
335 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


