DKC-COMBITECH - SCZ5396512 C5 Coperchio piana 90° Mandorlato sp 3+2 base 100 AL - 5396512

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Befestigungsart - Drehriegel
Werkstoff - Aluminium
Oberflächenschutz - sonstige
Länge - 235 mm
Packung
1 ST
EAN
8033603173958
Artikelnummer
SCZ5396512
Herstellernummer
5396512
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Befestigungsart:
Drehriegel
Werkstoff:
Aluminium
Oberflächenschutz:
sonstige
Länge:
235 mm
Richtungsänderung:
horizontal
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


