DKC-COMBITECH - SCZ5393447 C5 Coperchio curva salita 30° base 500 ZC - 5393447

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 500 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Länge - 138 mm
Richtungsänderung - vertikal steigend
Packung
1 ST
EAN
8033603112131
Artikelnummer
SCZ5393447
Herstellernummer
5393447
Hersteller
DKC
Breite:
500 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Länge:
138 mm
Richtungsänderung:
vertikal steigend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.


