Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393443 C5 Coperchio curva salita 30° base 150 ZC - 5393443

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393443 C5 Coperchio curva salita 30° base 150 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 138 mm

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603112094

Artikelnummer

SCZ5393443

Herstellernummer

5393443

Hersteller

DKC

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

138 mm

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.