Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393431 C5 Coperchio curva piana 30° base 80 ZC - 5393431

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393431 C5 Coperchio curva piana 30° base 80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 80 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 170 mm

  • Richtungsänderung - horizontal

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603111981

Artikelnummer

SCZ5393431

Herstellernummer

5393431

Hersteller

DKC

Breite:

80 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

170 mm

Richtungsänderung:

horizontal

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a ?scatto? sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla ?bordatura continua? sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremit? un nottolino filettato M5 garantisce la ?connessione elettrica?.