DKC-COMBITECH - SCZ5393240 C5 Coperchio T discesa base 100 altezza 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - Stahl
Befestigungsart - aufrastend
Packung
1 ST
EAN
8033603054851
Artikelnummer
SCZ5393240
Herstellernummer
5393240
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Coperchio per derivazione a T per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5393240 - C5 COP. T DISCESA B.100 H. 100 ZC