DKC-COMBITECH - SCZ5393237 C5 Coperchio curva discesa Variopiano base 600 altezza 100 ZC - 5393237

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 600 mm
Befestigungsart - aufrastend
Werkstoff - Stahl
Länge - 230 mm
Richtungsänderung - vertikal fallend
Packung
1 ST
EAN
8033603114791
Artikelnummer
SCZ5393237
Herstellernummer
5393237
Hersteller
DKC
Breite:
600 mm
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoff:
Stahl
Länge:
230 mm
Richtungsänderung:
vertikal fallend
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Gitterrinne:
nein
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Scharnierend:
nein
Geeignet für Funktionserhalt:
nein
Werkstoffgüte:
sonstige


