Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393232 C5 Coperchio curva discesa Variopiano base 150 altezza 100 ZC - 5393232

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393232 C5 Coperchio curva discesa Variopiano base 150 altezza 100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 150 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Länge - 230 mm

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603054806

Artikelnummer

SCZ5393232

Herstellernummer

5393232

Hersteller

DKC

Breite:

150 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Länge:

230 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio per curva per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5393232 - C5 COP. CURVA DISC. VARIAP. B.150 H.100