DKC-COMBITECH - SCZ5393098 C5 Coperchio Riduzione. Sinistra 300x100 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 300 mm
Breite (kleines Maß) - 100 mm
Bauform - Reduzierung auf links
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603053809
Artikelnummer
SCZ5393098
Herstellernummer
5393098
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
300 mm
Breite (kleines Maß):
100 mm
Bauform:
Reduzierung auf links
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein