Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393096 C5 Coperchio Riduzione. Sinistra 200x150 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393096 C5 Coperchio Riduzione. Sinistra 200x150 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite (großes Maß) - 200 mm

  • Breite (kleines Maß) - 150 mm

  • Bauform - Reduzierung auf links

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053786

Artikelnummer

SCZ5393096

Herstellernummer

5393096

Hersteller

DKC

Breite (großes Maß):

200 mm

Breite (kleines Maß):

150 mm

Bauform:

Reduzierung auf links

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoffgüte:

sonstige

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.