DKC-COMBITECH - SCZ5393076 C5 Coperchio Riduzione. Destra 200x150 ZC - 5393076

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite (großes Maß) - 200 mm
Breite (kleines Maß) - 150 mm
Bauform - Reduzierung symmetrisch
Werkstoff - Stahl
Geeignet für Kabelleiter - nein
Packung
1 ST
EAN
8033603053625
Artikelnummer
SCZ5393076
Herstellernummer
5393076
Hersteller
DKC
Breite (großes Maß):
200 mm
Breite (kleines Maß):
150 mm
Bauform:
Reduzierung symmetrisch
Werkstoff:
Stahl
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Befestigungsart:
aufrastend
Werkstoffgüte:
sonstige
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein


