Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5393040 C5 Coperchio Derivazione piana X base 50 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5393040 C5 Coperchio Derivazione piana X base 50 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 50 mm

  • Geeignet für Kabelrinne - ja

  • Geeignet für Kabelleiter - nein

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - feuerverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603053328

Artikelnummer

SCZ5393040

Herstellernummer

5393040

Hersteller

DKC

Breite:

50 mm

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Werkstoffgüte:

sonstige

Befestigungsart:

aufrastend

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Coperchio per derivazione a X per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5393040 - C5 COP. DERIV. PIANA X B. 50 ZC