DKC-COMBITECH - SCZ5392042 C5 Coperchio Derivazione piana X base 100 IX

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 100 mm
Geeignet für Kabelrinne - ja
Geeignet für Kabelleiter - nein
Werkstoff - rostfreier Stahl
Oberflächenschutz - sonstige
Packung
1 ST
EAN
8033603052215
Artikelnummer
SCZ5392042
Herstellernummer
5392042
Hersteller
DKC
Breite:
100 mm
Geeignet für Kabelrinne:
ja
Geeignet für Kabelleiter:
nein
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Oberflächenschutz:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Befestigungsart:
aufrastend
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Coperchio per derivazione a X per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5392042 - C5 COP. DERIV. PIANA X B. 100 IX