Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390456 C5 Coperchio curva discesa 30° base 400 ZS - 5390456

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390456 C5 Coperchio curva discesa 30° base 400 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

  • Länge - 176 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603109032

Artikelnummer

SCZ5390456

Herstellernummer

5390456

Hersteller

DKC

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

176 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Si montano a “scatto” sugli accessori di base e sono autoreggenti, grazie alla “bordatura continua” sui fianchi che garantisce una perfetta tenuta alle dilatazioni atmosferiche. Ad ogni estremità un nottolino filettato M5 garantisce la “connessione elettrica”.