Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5390165 C5 Coperchio curva discesa sghemba Destra /Sinistra base 400 ZS - 5390165

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5390165 C5 Coperchio curva discesa sghemba Destra /Sinistra base 400 ZS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Winkel - 90°

  • Breite - 400 mm

  • Befestigungsart - aufrastend

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603049819

Artikelnummer

SCZ5390165

Herstellernummer

5390165

Hersteller

DKC

Winkel:

90°

Breite:

400 mm

Befestigungsart:

aufrastend

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt

Länge:

530 mm

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Geeignet für Kabelrinne:

ja

Geeignet für Gitterrinne:

nein

Geeignet für Kabelleiter:

nein

Scharnierend:

nein

Geeignet für Funktionserhalt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Coperchio curva discesa 90° sghemba dx/sx. Acciaio zincato Sendzimir.