Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5284303 C5 Flangia di raccordo 200 x 80 VG

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5284303 C5 Flangia di raccordo 200 x 80 VG

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kabelrinnenbreite - 200 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Oberflächenschutz - bandverzinkt und beschichtet

  • Werkstoffgüte - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603044494

Artikelnummer

SCZ5284303

Herstellernummer

5284303

Hersteller

DKC

Kabelrinnenbreite:

200 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Werkstoff:

Stahl

Oberflächenschutz:

bandverzinkt und beschichtet

Werkstoffgüte:

sonstige

RAL-Nummer:

7035

Accessori di montaggio per sistema portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5284303 - C5 FLANGIA DI RACCORDO 200 X 80 VG