DKC-COMBITECH - SCZ5284043 C5 Derivazione piana a X 200x80 VG confezione

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kabelrinnenhöhe - 80 mm
Kabelrinnenbreite - 200 mm
Innenradius - 100 mm
Ausführung - ohne Verbinder
Werkstoff - Stahl
Packung
1 ST
EAN
8033603042728
Artikelnummer
SCZ5284043
Herstellernummer
5284043
Hersteller
DKC
Kabelrinnenhöhe:
80 mm
Kabelrinnenbreite:
200 mm
Innenradius:
100 mm
Ausführung:
ohne Verbinder
Werkstoff:
Stahl
NATO-Lochbild:
nein
Rostfreier Stahl, gebeizt:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt und beschichtet
Werkstoffgüte:
sonstige
RAL-Nummer:
7035