Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283140 C5 T discesa sghemba 80x80 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283140 C5 T discesa sghemba 80x80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bauform - T-Stück vertikal fallend längs

  • Kabelrinnenbreite - 80 mm

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Innenradius - 100 mm

  • Ausführung - ohne Verbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603041134

Artikelnummer

SCZ5283140

Herstellernummer

5283140

Hersteller

DKC

Bauform:

T-Stück vertikal fallend längs

Kabelrinnenbreite:

80 mm

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Innenradius:

100 mm

Ausführung:

ohne Verbinder

Werkstoff:

Stahl

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La derivazione T discesa sghemba fa parte degli accessori della serie C5, che sono predisposti per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Negli accessori munibili di coperchio ? presente una bordatura continua sui fianchi. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.