Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283135 C5 Curva salita sghemba 90 Sinistra 400x80 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283135 C5 Curva salita sghemba 90 Sinistra 400x80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal steigend

  • Winkel - 90°

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 400 mm

  • Werkstoff - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603062832

Artikelnummer

SCZ5283135

Herstellernummer

5283135

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal steigend

Winkel:

90°

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

400 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Oberflächenschutz:

feuerverzinkt

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

Curva per canale / passerella portacavi, marca DKC EUROPE S.R.L., modello SCZ5283135 - C5 CURVA SALITA SGHEMBA 90 SX 400X80 Z