Startseite

DKC-COMBITECH - SCZ5283106 C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 500x80 ZC

KopierenKopieren
DKC-COMBITECH - SCZ5283106 C5 Curva discesa sghemba 90 Destra 500x80 ZC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Richtungsänderung - vertikal fallend

  • Kabelrinnenhöhe - 80 mm

  • Kabelrinnenbreite - 500 mm

  • Werkstoff - Stahl

  • Bauform - Bogen starr

Packung

  • 1 ST

EAN

8033603040953

Artikelnummer

SCZ5283106

Herstellernummer

5283106

Hersteller

DKC

Richtungsänderung:

vertikal fallend

Kabelrinnenhöhe:

80 mm

Kabelrinnenbreite:

500 mm

Werkstoff:

Stahl

Bauform:

Bogen starr

Mit Oberteil:

nein

Innenradius:

100 mm

Bogenausführung:

sonstige

Seitenlochung:

nein

Ausführung:

ohne Verbinder

Montagelochung im Boden:

nein

NATO-Lochbild:

nein

Rostfreier Stahl, gebeizt:

nein

Werkstoffgüte:

sonstige

La curva discesa 90? sghemba destra ? predisposta per il fissaggio ad incastro nelle estremit? Femmina degli elementi rettilinei. Al centro di ogni estremit? delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuit? elettrica.